WEARWELL Plăci încleiate


Filtru
Suprafata antiderapanta: Da , Anti oboseala: Nu , Antimicrobian: Nu , Rezistent la lichidul de frana: Da , Compatibil cu: 560 Rampe și colțuri, 561 Rampe, 564 colțuri , Rezistent la foc/Ignifug: Rezistenta la foc , Mat Rezistența electrică: Proprietățile electrice nu sunt testate , Proprietăți mat: Anti-alunecare și rezistent la substanțe chimice , Material rampă Mat: Vinilin , Forma mat: Pătrat , Forma orificiilor de drenaj: Pătrat , Materialul suprafeței: Vinilin , Sigur pentru sudare: Nu
StilModelGreutateMaterial de susținereCuloriLăţimeMarginiArticolLungimeModelul suprafeței matPreț (ex. TVA)
A
567.78X18X18CH-CS10
-Vinilincărbune1 '6 "(2) Drept, (2) BlocareCovoraș antioboseală cu interblocare1 '6 "Grila pătrată€967.15
B
541.58X12X12BK
-VinilinNegru1ft(2) Drept, (2) BlocareCovoraș antioboseală cu interblocare1"Solid€18.28
C
553
5.1 lb.0Negru18 "centralizarePlăci încleiate18 "Grilă pătrată, suprafață deschisă€812.61
D
552
6.1 lb.0Negru18 "centralizarePlăci încleiate18 "Grilă pătrată, suprafață solidă€837.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?