Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEARWELL 541.58X12X12BK Gresie antioboseala Neagra 12 x 12 | AH8TXT 38ZC29

WEARWELL 541.58X12X12BK Placi antioboseli negre 12 x 12

În stoc
Element: AH8TXT Model: 541.58X12X12BKCrucea Ref: 38ZC29
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
€18.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovoraș antioboseală cu interblocare
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaDa
CuloriNegru
Margini(2) Drept, (2) Blocare
Rezistent la foc/IgnifugRezistenta la foc
Lungime1"
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatPătrat
Modelul suprafeței matSolid
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime5 / 8 "
Lăţime1ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5352
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)32.26
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Compatibilitate seria Matting: 540 Borduri

Variante de produs

ProdusModelGreutateMaterial de susținereCuloriLăţimeMarginiArticolLungimeModelul suprafeței matPreț
WEARWELL 552 Placi cu crampoane solide 7/8 x 18 x 18 inch Pk10 | AF9EWW 29XP22 5526.1 lb.-Negru18 "centralizarePlăci încleiate18 "Grilă pătrată, suprafață solidă€845.79
WEARWELL 553 Placi cu crampoane deschise 7/8 x 18 x 18 inch Pk10 | AF9EWX 29XP23 5535.1 lb.-Negru18 "centralizarePlăci încleiate18 "Grilă pătrată, suprafață deschisă€897.06
WEARWELL 567.78X18X18CH-CS10 Gresie antioboseala Carbune 18 x 18 PK10 | AH8TXN 38ZC25 567.78X18X18CH-CS10-Vinilincărbune1 '6 "(2) Drept, (2) BlocareCovoraș antioboseală cu interblocare1 '6 "Grila pătrată€1,027.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEARWELL 541.58X12X12BK Placi antioboseli negre 12 x 12
€18.28 /unitate