Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 8F-V12LN-SS-GR Supapă cu ac drept Oțel inoxidabil 316 1/2 inch Fnpt | AC2JCQ 2KLC9 / 8F-V12LN-SS

PARKER 8F-V12LN-SS-GR Supapă cu ac drept Oțel inoxidabil 316 1/2 inch Fnpt

În stoc
Articol: AC2JCQ Model: 8F-V12LN-SS-GRRef încrucișat: 2KLC9 / 8F-V12LN-SS
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
€479.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu ac
Material corp316 oțel inoxidabil
ConexiuneFNPT
Stil de montajDrept
Manipulați materialulNailon
Lungime2 49 / 64 "
Max. curgere1.05 g / min
Max. Înălţime4 17 / 64 "
Presiune maximă5000 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Material sigiliuPTFE
Tip tulpinăAc
Temp. Evaluare-65 grade până la 450 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8481803060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiTipul de ajustareMaterial corpLungimeMax. curgereMax. ÎnălţimeMax. Presiunea de admisieMax. Presiunea de funcționarePreț
PARKER LNV102F-6 Supapă cu ac drept alamă cu plumb scăzut 3/8 | AA8PME 19H216 LNV102F-6--Alama cu plumb redus1 55 / 64 "-1 35 / 64 "--€80.45
PARKER 2A-V4LR-B Supapă cu ac drept alamă 1/8 inch | AB3AVE 1RBA4 2A-V4LR-B--Alamă2 1 / 64 "0.12 g / min63 / 64 "--€270.86
PARKER 2A-V4LN-B Supapă cu ac drept alamă 1/8 inch | AB3AVF 1RBA5 2A-V4LN-B--Alamă2 1 / 64 "0.12 g / min63 / 64 "--€270.96
PARKER 4F-V6LR-SS-GR Supapă cu ac drept Oțel inoxidabil 316 1/4 inch | AC2JCH 2KLC2 / 4F-V6LR-SS 4F-V6LR-SS-GR--316 oțel inoxidabil1.875 "0.73 g / min3 35 / 64 "--€378.56
PARKER 4F-V6LN-SS-GR Supapă cu ac drept Oțel inoxidabil 316 1/4 inch | AC2JCJ 2KLC3 / 4F-V6LN-SS 4F-V6LN-SS-GR--316 oțel inoxidabil1.875 "0.55 g / min3 35 / 64 "--€320.06
PARKER 4F-V6LK-SS-GR Supapă cu ac drept Oțel inoxidabil 316 1/4 inch Fnpt | AC2JCK 2KLC4 / 4F-V6LK-SS 4F-V6LK-SS-GR--316 oțel inoxidabil1.875 "0.80 g / min3 35 / 64 "--€417.22
PARKER 4F-V6LR-B-GR Supapă cu ac drept alamă 1/4 inch Fnpt | AC2JCL 2KLC5 / 4F-V6LR-B 4F-V6LR-B-GR--Alamă1.875 "0.73 g / min3 35 / 64 "--€244.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8F-V12LN-SS-GR Supapă cu ac drept Oțel inoxidabil 316 1/2 inch Fnpt
€479.83 /unitate