Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U08450.037.0500 Hex Lag Screw Galvanised 3/8 X 5 Length, 50PK | AB2DTP 1LE58

APPROVED VENDOR U08450.037.0500 Șurub Hexagonal Galvanizat 3/8 X 5 Lungime, 50PK

În stoc
Element: AB2DTP Model: U08450.037.0500Crucea Ref: 1LE58

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€57.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate1
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Lungime5"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului3 / 8 "
Mărimea3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9565
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7318110000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.037.0500 Șurub Hexagonal Galvanizat 3/8 X 5 Lungime, 50PK
€57.90 /ambalaj