PARKER Tuburi din polietilenă din seria PEFR, negru


Filtru
Min. Temp de operare: -65 grade C , Material tub: polietilenă
StilModelMax. Presiunea de funcționareMin. Raza de indoireDiametrul interior al tubului.Tub exterior Dia.Preț (ex. TVA)
A
PEFR-8-0250
100 psi1 3 / 4 "0.375 "1 / 2 "€13.52
RFQ
A
PEFR-4-0500
140 Psi3 / 4 "0.17 "1 / 4 "€4.47
RFQ
A
PEFR-4-1000
140 Psi3 / 4 "0.17 "1 / 4 "€8.84
RFQ
A
PEFR-6-0500
155 Psi1 1 / 2 "0.25 "3 / 8 "€8.23
RFQ
A
PEFR-2.5-0500
185 Psi1 / 2 "0.096 "5 / 32 "€3.94
RFQ

Tuburi din polietilenă din seria PEFR, negru

Tuburile din polietilenă din seria Parker PEFR sunt unități excelente rezistente la flacără, concepute pentru utilizare în medii cu stropi de sudură/scântei și comenzi pneumatice în sistemele HVAC. Aceste unități sunt fabricate din polietilenă liniară de joasă densitate (LLDPE) pentru a oferi o rezistență mai mare la fisurarea prin stres datorată substanțelor chimice, săpunurilor, solvenților sau uleiurilor. Acestea sunt conforme cu standardele UL 94 V-2 și ASTM D-1693 și sunt disponibile la presiuni de operare de 100, 140, 155 și 185 PSI.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?