PARKER Tub PEFR-6-0500, diametru interior de 0.250 inchi, polietilenă

În stoc
Articol: BT7GWW Model: PEFR-6-0500

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€767.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Culoarea furtunuluiNegru
Max. Presiunea de funcționare155 Psi
Max. Temperatura de funcționare.66 grade C
Min. Raza de indoire1 1 / 2 "
Min. Presiune de spargere620 Psi
Min. Temperatura de funcționare.-65 grade C
Diametrul interior al tubului.0.25 "
Materialul tubuluipolietilenă
Tub exterior Dia.3 / 8 "
Grosimea peretelui tubului.062 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.705

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareMin. Raza de indoireDiametrul interior al tubului.Tub exterior Dia.Preț
Tubul PARKER PEFR-4-0500, diametru interior de 0.170 inchi, polietilenă | BT7AYC PEFR-4-0500140 Psi3 / 4 "0.17 "1 / 4 "€434.77
Tubul PARKER PEFR-2.5-0500, diametru interior de 0.096 inchi, polietilenă | BT7GWV PEFR-2.5-0500185 Psi1 / 2 "0.096 "5 / 32 "€3.26
RFQ
PARKER PEFR-8-0250 Tuburi, 0.375 inci diametru interior, polietilenă | BT7GWX PEFR-8-0250100 psi1 3 / 4 "0.375 "1 / 2 "€636.18
Tubul PARKER PEFR-4-1000, diametru interior de 0.170 inchi, polietilenă | BT7GWY PEFR-4-1000140 Psi3 / 4 "0.17 "1 / 4 "€849.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Tub PEFR-6-0500, diametru interior de 0.250 inchi, polietilenă
€767.53 /unitate