LASCO Adaptoare masculine


Filtru
Dimensiune bara: 35 / 64 " , Material de bază: Plastic , Conformitate: ASTM , Max. Temp.: 140 grade F , Program: 40 , Temp. Gamă: 32 de grade până la 140 de grade F
StilModelMaterial corpCuloriTip conexiuneLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
3400007
-AlbastruMIPT x Twist On Barbed--3 / 4 "€0.98
A
3400005
acetilAlbastruMIPT x Twist On Barbed--1 / 2 "€1.05
B
436020
PVCAlbMNPT x soclu2.67 "-2"€3.45
B
436060
PVCAlbMNPT x soclu5.85 "-6"€36.35
C
1436-015
PVCGriIntroduceți x MNPT3.14 "200 psi@73 grade F1.5 "€3.62
C
1436030
PVCGriIntroduceți x MNPT3.94 "-3"€22.30
B
436015
PVCAlbMNPT x soclu2.54 "-1.5 "€2.40
B
436010BC
PVCAlbMNPT x soclu1.99 "450 psi @ 73 grade F1"€1.43
B
436005BC
PVCAlbMNPT x soclu1.57 "-1 / 2 "€0.67
D
436102
PVCAlbMNPT x soclu1.83 "-3 / 4 "x 1"€1.62
B
436007BC
PVCAlbMNPT x soclu1.62 "-3 / 4 "€0.71
B
436012
PVCAlbMNPT x soclu2.54 "-1.25 "€1.49
B
436025
PVCAlbMNPT x soclu3.88 "-2.5 "€9.89
E
474020
PVCAlbIntroduceți x MNPT3.3 "-2"€6.86
C
1436-020
PVCGriIntroduceți x MNPT3.21 "170 psi@73 grade F2"€5.99

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?