VICKERS Solenoid de supapă hidraulică


Filtru
Volți bobină: 110-120 VAC , Hz: 50/60 , Tip de etanșare: fluorocarbon , Tip: Solenoid acționat
StilModelConexiuneGPM @ 3000 PSIÎnălţimeLungimePresiune maximăMărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
A
02-144984
Cutie de conductă de 1/2 "103.6 "8.6 "5075 psiD032"€1,074.30
B
02-110416
Cutie de conductă de 1/2 "163.6 "8.6 "5075 psiD032"€814.04
A
02-144938
DIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD032"€990.39
C
02-119475
DIN 43650244.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,571.93
C
02-119859
DIN 43650124.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,657.75
B
859159
DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD032"€824.70
A
859161
DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD032"€1,038.40
C
02-101991
Cutie de borne124.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,753.00
C
02-119590
Cutie de borne244.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,859.49

Solenoid de supapă hidraulică

Supapele de control direcționale Vickers acționate cu solenoid sunt utilizate pentru direcționarea și oprirea fluxului de fluid în orice punct al unui sistem hidraulic. Aceste supape aprobate de ATEX au fost proiectate și dezvoltate pentru echipamentele instalate în atmosfere potențial explozive și oferă capacitate multi-fluide fără a fi nevoie suplimentară de schimbarea etanșărilor. Acestea sunt capabile să gestioneze un debit maxim de 80 L/min și sunt disponibile cu valori de presiune maxime de 3000 psi și 5075 psi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?