VICKERS 02-119590 solenoid supapă hidraulică 4 căi 110-120v | AB6KDE 21U743

VICKERS 02-119590 solenoid supapă hidraulică 4 căi 110-120v

În stoc
Element: AB6KDE Model: 02-119590Crucea Ref: 21U743

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,859.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHidraulică direcțională Valve
Volți bobină110-120 VAC
ConexiuneCutie de borne
GPM @ 3000 PSI24
Înălţime4.44 "
Ținând amplificatoare. 38
Hz50/60
Lungime9.26 "
Presiune maximă3000 psi
Max. Presiunea rezervorului (PSI)3000
Numărul de posturi3
Numărul de căi4
Tipul de etanșarefluorocarbon
MărimeaD05
Tip bobinăCentrul arcului motor
TipSolenoid acționat
Lăţime2.83 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481200010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneGPM @ 3000 PSIÎnălţimeLungimePresiune maximăMărimeaLăţimePreț
VICKERS 859159 solenoid supapă hidraulică 110-120vac | AB6KBP 21U706 859159DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD032"€824.70
VICKERS 859161 solenoid supapă hidraulică 4 căi 110-120v | AB6KBQ 21U707 859161DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD032"€1,038.40
VICKERS 02-110416 solenoid supapă hidraulică 4 căi 110-120v | AB6KCD 21U719 02-110416Cutie de conductă de 1/2 "163.6 "8.6 "5075 psiD032"€814.04
VICKERS 02-144938 solenoid supapă hidraulică 4 căi 110-120v | AB6KCE 21U720 02-144938DIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD032"€990.39
VICKERS 02-144984 solenoid supapă hidraulică 4 căi 110-120v | AB6KCH 21U723 02-144984Cutie de conductă de 1/2 "103.6 "8.6 "5075 psiD032"€1,074.30
VICKERS 02-101991 solenoid supapă hidraulică 4 căi 110-120v | AB6KCY 21U737 02-101991Cutie de borne124.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,753.00
VICKERS 02-119475 solenoid supapă hidraulică 4 căi 110-120v | AB6KDA 21U739 02-119475DIN 43650244.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,571.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICKERS 02-119590 solenoid supapă hidraulică 4 căi 110-120v
€1,859.49 /unitate