Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VICKERS 02-110416 solenoid supapă hidraulică 4 căi 110-120v | AB6KCD 21U719

VICKERS 02-110416 solenoid supapă hidraulică 4 căi 110-120v

În stoc
Element: AB6KCD Model: 02-110416Crucea Ref: 21U719
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
€814.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHidraulică direcțională Valve
Volți bobină110-120 VAC
ConexiuneCutie de conductă de 1/2 "
GPM @ 3000 PSI16
Înălţime3.6 "
Ținând amplificatoare. 34
Hz50/60
Lungime8.6 "
Presiune maximă5075 psi
Max. Presiunea rezervorului (PSI)3045
Numărul de posturi2
Numărul de căi4
Tipul de etanșarefluorocarbon
MărimeaD03
Tip bobinăÎnchis, offset de primăvară cap la cap
TipSolenoid acționat
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481200010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneGPM @ 3000 PSIÎnălţimeLungimePresiune maximăMărimeaLăţimePreț
VICKERS 859159 solenoid supapă hidraulică 110-120vac | AB6KBP 21U706 859159DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD032"€824.70
VICKERS 859161 solenoid supapă hidraulică 4 căi 110-120v | AB6KBQ 21U707 859161DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD032"€1,038.40
VICKERS 02-144938 solenoid supapă hidraulică 4 căi 110-120v | AB6KCE 21U720 02-144938DIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD032"€990.39
VICKERS 02-144984 solenoid supapă hidraulică 4 căi 110-120v | AB6KCH 21U723 02-144984Cutie de conductă de 1/2 "103.6 "8.6 "5075 psiD032"€1,074.30
VICKERS 02-101991 solenoid supapă hidraulică 4 căi 110-120v | AB6KCY 21U737 02-101991Cutie de borne124.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,753.00
VICKERS 02-119475 solenoid supapă hidraulică 4 căi 110-120v | AB6KDA 21U739 02-119475DIN 43650244.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,571.92
VICKERS 02-119590 solenoid supapă hidraulică 4 căi 110-120v | AB6KDE 21U743 02-119590Cutie de borne244.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,859.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICKERS 02-110416 solenoid supapă hidraulică 4 căi 110-120v
€814.04 /unitate