PARKER Seria 50, Mamelon


Filtru
Dimensiune bara: 1 / 4 " , Materialul corpului: Oţel , Marimea corpului: 1 / 4 " , Finalizarea: Chrome trivalent , Diametru interior furtun: 1 / 4 " , Tip de schimb: ARO , Material: Oţel , Max. Curgere: Cfm 25 , Max. Presiune de operare: 300 psi , Max. Presiune: 300 psi , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade F , Dimensiunea conductei: 1 / 4 " , Temp. Gamă: -40 grade până la 250 grade F , Dimensiune de filet: 1 / 4-18 " , Tip supapă: Nevalutat
StilModelTip conexiuneRacord pentru furtunTip filetPreț (ex. TVA)
A
A8C
Furtun furtunFurtun Barb-€13.53
B
A2C
NPTF(M) NPTMasculin€8.51
C
A3C
NPTF(F) NPTFemeie€7.38
D
A8CP
Împingeți furtunul LokImpinge-€18.77

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?