Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Mamelon PARKER A8CP, dimensiune de 1/4 inch, garnitură pentru furtun Push-Lok, furtun de aer, oțel | AC4VTY 30N174

PARKER Mamelon A8CP, dimensiune de 1/4 inch, garnitură pentru furtun Push-Lok, furtun de aer, oțel

În stoc
Element: AC4VTY Model: A8CPCrucea Ref: 30N174
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
€18.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Dimensiune Barb1 / 4 "
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 4 "
Tip conexiuneÎmpingeți furtunul Lok
finalizareaChrome trivalent
Racord pentru furtunImpinge
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
Tip de schimbARO
MaterialOţel
Max. curgereCfm 25
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă300 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Placarezinc
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F
Tipul supapeiNevalutat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7307995015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRacord pentru furtunTip filetPreț
Mamelon PARKER A2C, dimensiunea corpului 1/4 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, oțel | AC4VTV 30N171 A2CNPTF(M) NPTMasculin€8.69
Mamelon PARKER A3C, dimensiunea corpului de 1/4 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, oțel | AC4VTW 30N172 A3CNPTF(F) NPTFemeie€7.73
Mamelon PARKER A8C, Dimensiune 1/4 inch, Barb pentru furtun, Furtun de aer, Oțel | AC4VTX 30N173 A8CFurtun furtunFurtun Barb-€13.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Mamelon A8CP, dimensiune de 1/4 inch, garnitură pentru furtun Push-Lok, furtun de aer, oțel
€18.77 /unitate