Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Mamelon PARKER A3C, dimensiunea corpului de 1/4 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, oțel | AC4VTW 30N172

PARKER Mamelon A3C, dimensiunea corpului de 1/4 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, oțel

În stoc
Articol: AC4VTW Model: A3CCrucea Ref: 30N172
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
€7.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 4 "
Tip conexiuneNPTF
finalizareaChrome trivalent
Racord pentru furtun(F) NPT
Tip de schimbARO
MaterialOţel
Max. curgereCfm 25
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă300 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Placarezinc
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F
Dimensiune de filet1 / 4-18 "
Tip filetFemeie
Tipul supapeiNevalutat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7307995015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cuplaj cu conectare rapidă din seria 50, adecvat pentru utilizare cu furtunuri și tuburi în operațiuni de curgere a aerului comprimat
    • Apărătoare integrată pentru manșon pentru prevenirea deconectării accidentale și nipluri din oțel călit pentru durabilitate
    • Supapă tubulară pentru asigurarea debitului ridicat și a căderii minime de presiune și finisaj cromat trivalent pentru protecție împotriva mediului exterior și industrial dur

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRacord pentru furtunTip filetPreț
Mamelon PARKER A2C, dimensiunea corpului 1/4 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, oțel | AC4VTV 30N171 A2CNPTF(M) NPTMasculin€8.52
Mamelon PARKER A8C, Dimensiune 1/4 inch, Barb pentru furtun, Furtun de aer, Oțel | AC4VTX 30N173 A8CFurtun furtunFurtun Barb-€13.53
Mamelon PARKER A8CP, dimensiune de 1/4 inch, garnitură pentru furtun Push-Lok, furtun de aer, oțel | AC4VTY 30N174 A8CPÎmpingeți furtunul LokImpinge-€18.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Mamelon A3C, dimensiunea corpului de 1/4 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, oțel
€7.38 /unitate