RED HAT Electrovană pentru gaz combustibil


Filtru
Clasa de izolație a bobinei: F , Evaluare NEMA: 1, 2, 3, 3S, 4, 4X , Material de etanșare: BNR , Tip: Benzină , Configurația supapei: În mod normal închis , Design supapă: 2-Way / 2-Position
StilModelHzTemperatura ambientală. GamăMaterial corpMax. Temperatura fluiduluiMin. Diferențial de presiune de funcționareOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
8210H106B
50/60-20 grade până la 125 grade FAlamă125 grade F5 psi5 / 8 "3 15 / 16 "3.437 "€288.07
B
8214G251-12 / DC
60-40 grade până la 77 grade FAluminiu125 grade F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€731.47
B
8214G261-12 / DC
60-40 grade până la 77 grade FAluminiu125 grade F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€711.81
C
8215G080-24 / DC
6032 de grade până la 77 de grade FAluminiu104 grade F0 psi2-3/32 "7 5 / 16 "6 7 / 64 "€1,152.28
D
8262H078
605 de grade până la 131 de grade FAlamă125 grade F0 psi9 / 32 "2.75 "1 9 / 16 "€163.20
C
8215G060-12 / DC
6032 de grade până la 77 de grade FAluminiu104 grade F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"€664.63
B
8214G271-12 / DC
60-40 grade până la 77 grade FAluminiu125 grade F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€845.53
C
8215G050-24 / DC
6032 de grade până la 77 de grade FAluminiu104 grade F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"€668.57
C
8215G070-12 / DC
6032 de grade până la 77 de grade FAluminiu104 grade F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"€782.61
C
8215G070-24 / DC
6032 de grade până la 77 de grade FAluminiu104 grade F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"€782.61
B
8214G281-24 / DC
60-40 grade până la 77 grade FAluminiu125 grade F0 psi2-3/32 "7 49 / 64 "6 7 / 64 "€1,230.94
C
8215G050-12 / DC
6032 de grade până la 77 de grade FAluminiu104 grade F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"€680.34

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?