Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT 8215G050-24/DC Electrovalvă de gaz combustibil 1 inch 21 cv 24VDC | AH8KJD 38VC38

RED HAT 8215G050-24/DC Electrovalvă pentru combustibil gaz 1 inch 21 cv 24VDC

În stoc
Articol: AH8KJD Model: 8215G050-24 / DCCrucea Ref: 38VC38
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
€668.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovană pentru gaz combustibil
Temperatura ambientală. Gamă32 de grade până la 77 de grade F
Material corpAluminiu
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului5.5 "
Coeficientul de volum21
Carcasă bobinăCutie de joncțiune de uz general și etanș
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electriceConductă de 1/2 "cu cabluri de 18"
Protectia mediuluiInterior exterior
Hz60
Max. Temperatura fluidului104 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orificiu Dia.1.625 "
Inălțime totală6 45 / 64 "
Lungime totală5"
Lățimea totală5 13 / 32 "
Dimensiunea conductei1"
Material sigiliuBNR
TipBenzină
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj24 VDC
Watts35.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3134
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)19.3
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Grupa de produse a electrovalvei: electrovalva pentru combustibil gaz
    • Max. Presiune de funcționare diferențială aer / gaz inert: 25 psi
    • Max. Apă diferențială de presiune de funcționare: 25 psi
    • Max. Diferențial de presiune de funcționare: 25 psi

Variante de produs

ProdusModelHzTemperatura ambientală. GamăMaterial corpMax. Temperatura fluiduluiMin. Diferențial de presiune de funcționareOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț
RED HAT 8210H106B Combustibil Gaz Solenoid Nc 1/2in. 3.6 Cv Alama | AF2NXJ 6WTV6 8210H106B50/60-20 grade până la 125 grade FAlamă125 grade F5 psi5 / 8 "3 15 / 16 "3.437 "€288.06
RED HAT 8262H078 Combustibil Gaz Solenoid Nc 1/4in. 1 Cv Alama | AF2YHC 6ZAK4 8262H078605 de grade până la 131 de grade FAlamă125 grade F0 psi9 / 32 "2.75 "1 9 / 16 "€163.19
RED HAT 8214G251-12/DC Electrovalvă de gaz combustibil 1 inch 21 cv 12VDC | AH8KHZ 38VC34 8214G251-12 / DC60-40 grade până la 77 grade FAluminiu125 grade F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€731.47
RED HAT 8214G261-12/DC Supapă Sol Gaz Combustibil 1-1/4 Inch 32 cv 12VDC | AH8KJA 38VC35 8214G261-12 / DC60-40 grade până la 77 grade FAluminiu125 grade F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€711.82
RED HAT 8214G271-12/DC Supapă Sol Gaz Combustibil 1-1/2 Inch 35 cv 12VDC | AH8KJB 38VC36 8214G271-12 / DC60-40 grade până la 77 grade FAluminiu125 grade F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€845.54
RED HAT 8214G281-24/DC Electrovalvă de gaz combustibil 2 inch 55 cv 24VDC | AH8KJC 38VC37 8214G281-24 / DC60-40 grade până la 77 grade FAluminiu125 grade F0 psi2-3/32 "7 49 / 64 "6 7 / 64 "€1,230.95
RED HAT 8215G050-12/DC Electrovalvă de gaz combustibil 1 inch 21 cv 25 psi | AH8KJE 38VC39 8215G050-12 / DC6032 de grade până la 77 de grade FAluminiu104 grade F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"€680.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT 8215G050-24/DC Electrovalvă pentru combustibil gaz 1 inch 21 cv 24VDC
€668.57 /unitate