Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT 8210H106B Combustibil Gaz Solenoid Nc 1/2in. 3.6 Cv Alama | AF2NXJ 6WTV6

RED HAT 8210H106B Combustibil Gaz Solenoid Nc 1/2in. 3.6 Cv Alama

În stoc
Articol: AF2NXJ Model: 8210H106BRef. transversală: 6WTV6
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
€288.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovană pentru gaz combustibil
Temperatura ambientală. Gamă-20 grade până la 125 grade F
Material corpAlamă
BtuH281,000
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului3.375 "
Coeficientul de volum3.6
Carcasă bobinăUz general Fără cutie de joncțiune și etanș la apă
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electriceConductă de 1/2 "cu cabluri de 18"
Hz50/60
Max. Temperatura fluidului125 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare5 psi
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orificiu Dia.5 / 8 "
Inălțime totală3 15 / 16 "
Lungime totală3.437 "
Lățimea totală2 9 / 32 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Material sigiliuBNR
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj110 / 120 VAC
Watts17.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelHzTemperatura ambientală. GamăMaterial corpMax. Temperatura fluiduluiMin. Diferențial de presiune de funcționareOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț
RED HAT 8262H078 Combustibil Gaz Solenoid Nc 1/4in. 1 Cv Alama | AF2YHC 6ZAK4 8262H078605 de grade până la 131 de grade FAlamă125 grade F0 psi9 / 32 "2.75 "1 9 / 16 "€163.19
RED HAT 8214G251-12/DC Electrovalvă de gaz combustibil 1 inch 21 cv 12VDC | AH8KHZ 38VC34 8214G251-12 / DC60-40 grade până la 77 grade FAluminiu125 grade F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€731.47
RED HAT 8214G261-12/DC Supapă Sol Gaz Combustibil 1-1/4 Inch 32 cv 12VDC | AH8KJA 38VC35 8214G261-12 / DC60-40 grade până la 77 grade FAluminiu125 grade F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€711.82
RED HAT 8214G271-12/DC Supapă Sol Gaz Combustibil 1-1/2 Inch 35 cv 12VDC | AH8KJB 38VC36 8214G271-12 / DC60-40 grade până la 77 grade FAluminiu125 grade F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€845.54
RED HAT 8214G281-24/DC Electrovalvă de gaz combustibil 2 inch 55 cv 24VDC | AH8KJC 38VC37 8214G281-24 / DC60-40 grade până la 77 grade FAluminiu125 grade F0 psi2-3/32 "7 49 / 64 "6 7 / 64 "€1,230.95
RED HAT 8215G050-24/DC Electrovalvă de gaz combustibil 1 inch 21 cv 24VDC | AH8KJD 38VC38 8215G050-24 / DC6032 de grade până la 77 de grade FAluminiu104 grade F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"€668.57
RED HAT 8215G050-12/DC Electrovalvă de gaz combustibil 1 inch 21 cv 25 psi | AH8KJE 38VC39 8215G050-12 / DC6032 de grade până la 77 de grade FAluminiu104 grade F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"€680.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT 8210H106B Combustibil Gaz Solenoid Nc 1/2in. 3.6 Cv Alama
€288.06 /unitate