A B Lungimea actuatorului: 1.36 " , Locația actuatorului: Parte , Stil actuator: Brațul pârghiei rotative , Amperi: 6 , Material braț: Metal , Materialul corpului: zinc , Formular de contact: 1NO / 1NC , Adâncime: 0.63 " , Înălțime: 1.97 " , Evaluare IP: 68 , Mișcare: CW / CCW , Evaluare NEMA: 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 , Forța de operare: 0.9 in.-lb. , Temp. Gamă: -13 grade până la 158 grade F , Diametru rolă: 0.63 " , Material role: termoplastic , Lățimea rolei: 0.22 " , Călătorii: 90 grade , Voltaj: 240AC / 250DC , latime: 1.18 " , Intrare cablare: Cablu plug-in