Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2115L2 Actuator lateral activat cu comutator de limita compact | AF7JBM 21HK46

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2115L2 Actuator lateral cu comutator de limita compact

În stoc
Articol: AF7JBM Model: XCMD2115L2Crucea Ref: 21HK46
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
€164.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită compact, activat
Lungimea actuatorului1.36 "
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiBrațul pârghiei rotative
amperi6
Material pentru brațMetal
Material corpzinc
Formular de contact1NO / 1NC
Adâncime0.63 "
Conexiune electricaCablu de 2 m, 5 fire
Înălţime1.97 "
IP Rating-ul68
MişcareCW / CCW
NEMA Rating-ul1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Forța de operare0.9 in.-lb.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 158 grade F
Rola Dia.0.63 "
Materialul cu roletermoplastic
Lățimea rolei0.22 "
Voiaj90 grade
Voltaj240AC / 250DC
Lăţime1.18 "
Intrare cablareCablu plug-in

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)3
Lungimea navei (cm)18.01
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8536509055

Variante de produs

ProdusModelConexiune electricaPreț
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2115L5 Actuator lateral activat cu comutator de limita compact | AF7JPH 21HK48 XCMD2115L5Cablu de 5 m, 5 fire€183.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2115L2 Actuator lateral cu comutator de limita compact
€164.40 /unitate