BOSCH Încălzitor de apă, fără rezervor


Filtru
Adâncime: 11-1/4 " , Înălțime: 30.5 " , latime: 17.88 "
StilModelTip de gazPreț (ex. TVA)
A
C 1210 ES LP
Propan lichid€4,635.66
A
C 1210 ESC LP
Propan lichid€4,850.48
B
C 1210 ES NG
Gaz natural€4,635.66
B
C 1210 ESC NG
Gaz natural€4,817.37

Încălzitor de apă, fără rezervor

Încălzitoarele de apă fără rezervor Bosch sunt proiectate pentru a preîncălzi apa rece care intră prin utilizarea căldurii captate din gazele de eșapament. Aceste încălzitoare au un sistem de aprindere electronică și un design patentat al arzătorului care oferă până la 98% din eficiența termică. Acestea sunt în continuare integrate cu un design care economisește spațiu pentru instalare ușoară, operare și întreținere simplă și o facilitate încorporată de protecție împotriva înghețului pentru a proteja unitatea atunci când temperaturile scad sub punctul de îngheț. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste încălzitoare de apă, disponibile în variantele NG și LP Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?