GE LIGHTING FLE15/2/R30/D/CD Screw-in Cfl Ne-reglabil 6500k R30 | AE9CGT 6HKP6

GE LIGHTING FLE15/2/R30/D/CD Înșurubabil Cfl Ne-reglabil 6500k R30

Articol: AE9CGT Model: FLE15/2/R30/D/CDCrucea Ref: 6HKP6

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCFL înșurubabil
Durata medie de viață a becului10,000 ore
Viața medie10,000 ore
Tip de bazăȘurub mediu (E26)
Tehnologia beculuiFluorescent
Tonul beculuiLumina zilei
Temp. Culoare6500 K
CRI82
Reglabil/NeregulabilNedimabil
Echivalent incandescent (wați)60
Lumeni inițiali650
Denumirea lămpiiFLE15 / 2 / R30 / D
Forma lămpiiR30
Ton lampăLumina zilei
Tip lămpiReflector-R / BR
Lumeni650
Max. Lungime totală5.5 "
Lumeni medii520
Min. Temp. de pornire5 grade F
Forma generală a lămpiiR
Aplicație primarăScop general
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj120
Watts15

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8539310060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLumeniTonul beculuiTemp. CuloareMax. Lungime totalăLumeni mediiForma generală a lămpiiWattsLumeni inițialiPreț
GE LIGHTING FLE11/2/A19/XL Cfl cu înșurubare Ne-reglabil 2700k 11w | AB3HLK 1TGJ8 FLE11 / 2 / A19 / XL500Alb alb2700 K4.25 "400A11500€2.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING FLE15/2/R30/D/CD Înșurubabil Cfl Ne-reglabil 6500k R30