SUPER-STRUT Cârlig de buclă pivotant din seria C727


Filtru
Număr de găuri: 1
StilModelfinalizareaÎnălţimeCapacitate de încărcareMaterialDimensiunea conducteiDimensiunea tijei
A
C727-1-SS
--300 lbs.Oţel inoxidabil1"3 / 8 "
RFQ
A
C727-3SS-W / O-NUT
--600 lbs.Oţel inoxidabil3"-
RFQ
A
C727-4NFPA
-7"1000 lbs.Oţel4"3 / 8 "
RFQ
A
C727-6NFPA
-9-13/16 "1250 lbs.Oţel6"1 / 2 "
RFQ
A
C727-2SS
--300 lbs.Oţel inoxidabil2"3 / 8 "
RFQ
A
C727-2-1 / 2SS
--600 lbs.Oţel inoxidabil2-1/2 "1 / 2 "
RFQ
A
C727-2-1 / 2NFPA
-5"600 lbs.Oţel2-1/2 "3 / 8 "
RFQ
A
C727-1-1 / 4SS
--300 lbs.Oţel inoxidabil1-1/4 "3 / 8 "
RFQ
A
C727-4EG
Electro-galvanizat-1000 lbs.Oţel4"5 / 8 "
RFQ
A
C727-3
Aur galvanizat--Oţel--
RFQ
A
C727-8-NFPA
Aur galvanizat-1800 lbs.Oţel8"-
RFQ
A
C-727-1 / 2-NUT
Aur galvanizat-300 lbs.Oţel1 / 2 "-
RFQ
A
C727-6
Aur galvanizat--Oţel--
RFQ
A
C727-2NFPA
Aur galvanizat--Oţel--
RFQ
A
C727-1
Aur galvanizat-300 lbs.Oţel2"-
RFQ
A
C727-3-1 / 2
Aur galvanizat-600 lbs.Oţel3-1/2 "1 / 2 "
RFQ
A
C727-8
Aur galvanizat--Oţel--
RFQ
A
C727-1-1 / 2
Aur galvanizat--Oţel--
RFQ
A
C727-1-1 / 4
Aur galvanizat--Oţel--
RFQ
A
C727-1 / 2
Aur galvanizat--Oţel--
RFQ
A
C727-2
Aur galvanizat-300 lbs.Oţel3 / 4 "-
RFQ
A
C727-2-1 / 2
Aur galvanizat-600 lbs.Oţel2-1/2 "1 / 2 "
RFQ
A
C727-3 / 4
Aur galvanizat-300 lbs.Oţel1"-
RFQ
A
C727-4
Aur galvanizat--Oţel--
RFQ
A
C727-5
Aur galvanizat-1000 lbs.Oţel5"5 / 8 "
RFQ
A
C727-3NFPA
Aur galvanizat--Oţel--
RFQ
A
C727-2EG
Argint galvanizat--Oţel--
RFQ

Cârlig de buclă pivotant din seria C727

Umerașele cu bucle pivotante din seria Super-Strut C727 găzduiesc diferite dimensiuni de țevi pentru a suspenda țevile de structurile de deasupra capului. Designul lor pivotant permite o aliniere ușoară, asigurând o poziționare adecvată a țevii chiar și pe suprafețe neuniforme. Aceste umerașe pivotante sunt ideale pentru susținerea și suspendarea sistemelor de conducte în instalații comerciale, industriale și HVAC. Sunt fabricate din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și durabilitate și au finisaj pre-zincat pentru o estetică atractivă și protecție împotriva coroziunii. Absența unei piulițe pivotante simplifică procesul de instalare, menținând în același timp funcționalitatea robustă a cuierului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?