KERN AND SOHN Cântare de banc seria WTB-N


Filtru
Tip ecran: LCD , Dimensiunea carcasei: 286 x 316 x 126.5 mm , Înălțimea carcasei: 126.5 mm , Lungimea carcasei: 316 mm , Tensiune de intrare: 110 până la 230 V AC , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 263 x 203 mm , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: g , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Adâncimea suprafeței de cântărire: 203 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 263 mm
StilModelLiniaritateaPreț (ex. TVA)
A
WTB 1K-4N
+/- 0.4g€414.76
B
WTB 3K-4N
+/- 1g€414.76
C
WTB 6K-3N
+/- 2g€414.76
D
WTB 10K-3N
+/- 4g€414.76
E
WTB 30K-3N
+/- 10g€414.76

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?