Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Balanță compactă KERN AND SOHN WTB 30K-3N, 30000g max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8MFX

KERN AND SOHN Balanță compactă WTB 30K-3N, 30000g max. Cântărire, 5g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8MFX Model: WTB 30K-3N
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
€414.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Lățimea carcasei286mm
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei286 x 316 x 126.5 mm
Înălțimea carcasei126.5 mm
Lungimea carcasei316 mm
Tensiune de intrare110 până la 230 V AC
Liniaritatea+/- 10g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune5g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară263 x 203 mm
reproductibilitatea5g
Timpul de stabilire2 sec.
UMg
Capacitate de cântărire30kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Adâncimea suprafeței de cântărire203 mm
Lățimea suprafeței de cântărire263 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4
Înălțimea navei (cm)20
Lungimea navei (cm)35
Lățimea navei (cm)40
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaPreț
Balanță compactă KERN AND SOHN WTB 10K-3N, 15000g max. Cântărire, 2g Lizibilitate | CE8MFR WTB 10K-3N+/- 4g€414.76
Balanță compactă KERN AND SOHN WTB 1K-4N, 1500g max. Cântărire, 0.2 g Lizibilitate | CE8MFU WTB 1K-4N+/- 0.4g€414.76
Balanță compactă KERN AND SOHN WTB 3K-4N, 3000g max. Cântărire, 0.5 g Lizibilitate | CE8MFZ WTB 3K-4N+/- 1g€414.76
Balanță compactă KERN AND SOHN WTB 6K-3N, 6000g max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8MGA WTB 6K-3N+/- 2g€414.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță compactă WTB 30K-3N, 30000g max. Cântărire, 5g Lizibilitate
€414.76 /unitate