GRAINGER Camioane cub


Filtru
Material rulant: poliuretan
StilModelLățimea totalăCaster Dia.Tip rotorCuloriMateriale cadruCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
36FK88
24 "4"(2) Pivotant, (2) rigidNegruOţel700 lb.29.5 "38 "€1,149.80
B
36FK87
24 "4"(2) Pivotant, (2) rigidGriOţel200 lb.29.5 "38 "€409.28
C
36FL08
24 "4"(2) Pivotant, (2) rigidRoșuOţel500 lb.30.5 "38 "€450.84
D
36FL12
24 "4"(2) Pivotant, (2) rigidGalbenOţel500 lb.30.5 "38 "€450.84
E
36FL11
24 "4"(2) Pivotant, (2) rigidAlbOţel500 lb.30.5 "38 "€460.56
F
36FK89
24 "4"(2) Pivotant, (2) rigidNegruOţel300 lb.29.5 "38 "€848.54
G
36FL10
24 "4"(2) Pivotant, (2) rigidGriOţel500 lb.30.5 "38 "€460.56
H
36FL18
28 "5"(2) Pivotant, (2) rigidGalbenOţel600 lb.35.5 "43 "€564.05
I
36FL17
28 "5"(2) Pivotant, (2) rigidAlbOţel600 lb.35.5 "43 "€1,074.54
J
36FK92
28 "4"(2) Pivotant, (2) rigidNegruOţel400 lb.33.5 "43 "€647.38
B
36FL15
28 "5"(4) PivotantGriOţel600 lb.35.5 "43 "€525.91
A
36FK91
28 "4"(2) Pivotant, (2) rigidNegruOţel800 lb.33.5 "43 "€820.41
K
36FL14
28 "5"(4) PivotantAlbastruOţel600 lb.35.5 "43 "€525.91
L
36FK90
28 "4"(2) Pivotant, (2) rigidGriOţel250 lb.33.5 "43 "€525.91
M
36FL16
28 "5"(2) Pivotant, (2) rigidRoșuOţel600 lb.35.375 "43 "€564.05
J
36FL02
31 "5"(2) Pivotant, (2) rigidNegruOţel600 lb.37.5 "48 "€780.04
B
36FK93
31 "4"(2) Pivotant, (2) rigidGriOţel300 lb.33.5 "44 "€561.21
J
36FK98
31 "5"(2) Pivotant, (2) rigidNegruOţel500 lb.37.5 "44 "€739.22
J
36FK94
31 "5"(2) Pivotant, (2) rigidNegruOţel500 lb.34.5 "44 "€1,190.39
A
36FL01
31 "5"(2) Pivotant, (2) rigidNegruOţel1200 lbs.37.5 "48 "€992.47
N
36FL23
31 "5"(2) Pivotant, (2) rigidAlbastruOţel600 lb.38.5 "44 "€723.95
O
36FL19
31 "5"(4) PivotantAlbastruLemn600 lb.35.5 "44 "€613.22
A
36FK96
31 "5"(2) Pivotant, (2) rigidNegruOţel1000 lb.37.5 "44 "€1,368.42
P
36FL26
31 "5"(2) Pivotant, (2) rigidAlbOţel600 lb.38.5 "44 "€723.95
H
36FL25
31 "5"(2) Pivotant, (2) rigidGalbenOţel600 lb.38.5 "44 "€723.95
Q
36FK99
31 "5"(2) Pivotant, (2) rigidGriOţel500 lb.37.5 "48 "€706.13
B
36FK95
31 "4"(2) Pivotant, (2) rigidGriOţel400 lb.36.5 "44 "€595.98
R
36FK97
31 "5"(2) Pivotant, (2) rigidAlbastruOţel500 lb.37.5 "44 "€1,402.03
S
36FL04
34 "6"(2) Pivotant, (2) rigidNegruOţel1200 lbs.44.5 "59 "€1,579.31
T
36FL33
34 "5"(2) Pivotant, (2) rigidRoșuOţel800 lb.38.5 "48 "€780.04
B
36FL30
34 "5"(2) Pivotant, (2) rigidGriOţel800 lb.38.5 "48 "€1,546.98
U
36FL31
34 "5"(2) Pivotant, (2) rigidAlbOţel800 lb.38.5 "48 "€780.04
V
36FL29
34 "5"(2) Pivotant, (2) rigidAlbastruOţel800 lb.38.5 "48 "€1,546.98
W
36FL03
34 "6"(4) PivotantNegruOţel1200 lbs.44.5 "59 "€1,569.93
B
36FL38
36 "5"(2) Pivotant, (2) rigidGriOţel800 lb.43.5 "59 "€860.24
H
36FL39
36 "5"(2) Pivotant, (2) rigidGalbenOţel800 lb.43.5 "59 "€860.24
X
36FL36
36 "5"(2) Pivotant, (2) rigidAlbOţel800 lb.43.5 "59 "€860.24
V
36FL37
36 "5"(2) Pivotant, (2) rigidAlbastruOţel800 lb.43.5 "59 "€860.24

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?