Camion cub GRAINGER 36FL37 6 iarzi cubi 800 lb Capacitate Albastru | AH6TAJ

GRAINGER 36FL37 Camion cub 6 iarzi cubi Capacitate 800 lb Albastru

În stoc
Element: AH6TAJ Model: 36FL37

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€860.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cub
Capacitatea Bushel21.7
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Pivotant, (2) rigid
CuloriAlbastru
Materiale cadruOţel
Capacitate de încărcare800 lb.
MaterialMDPE
Capac optionalMfr. Nr. 4VM70
Inălțime totală43.5 "
Lungime totală59 "
Lățimea totală36 "
Capacitate volum6 cu. yd.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.2
Înălțimea navei (cm)109.22
Lungimea navei (cm)154.94
Lățimea navei (cm)91.44
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăCaster Dia.Tip rotorCuloriMateriale cadruCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț
Camion cub GRAINGER 36FK87 3/8 yarzi cubi 200 lb capacitate gri | AH6RYF 36FK8724 "4"(2) Pivotant, (2) rigidGriOţel200 lb.29.5 "38 "€409.27
Camion cub GRAINGER 36FK88 3/8 yarzi cubi Capacitate 700 lb Negru | AH6RYG 36FK8824 "4"(2) Pivotant, (2) rigidNegruOţel700 lb.29.5 "38 "€1,233.16
Camion cub GRAINGER 36FK89 3/8 Yard cubi Capacitate 300 lb Negru | AH6RYH 36FK8924 "4"(2) Pivotant, (2) rigidNegruOţel300 lb.29.5 "38 "€910.07
Camion cub GRAINGER 36FK90 7/16 yarzi cubi 250 lb capacitate gri | AH6RYJ 36FK9028 "4"(2) Pivotant, (2) rigidGriOţel250 lb.33.5 "43 "€525.90
Camion cub GRAINGER 36FK91 7/16 Yard cubi 800lb. Capacitate Negru | AH6RYK 36FK9128 "4"(2) Pivotant, (2) rigidNegruOţel800 lb.33.5 "43 "€820.40
Camion cub GRAINGER 36FK92 7/16 Yard cubi 400lb. Capacitate Negru | AH6RYL 36FK9228 "4"(2) Pivotant, (2) rigidNegruOţel400 lb.33.5 "43 "€647.39
Camion cub GRAINGER 36FK93 1 yarda cubica Capacitate 300 lb Gri | AH6RYM 36FK9331 "4"(2) Pivotant, (2) rigidGriOţel300 lb.33.5 "44 "€561.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 36FL37 Camion cub 6 iarzi cubi Capacitate 800 lb Albastru
€860.24 /unitate