VICKERS

Vickers, o marcă Eaton, oferă o linie extinsă de componente și sisteme de control al energiei și al mișcării pentru industria aerospațială, marină și de generare a energiei. Citeste mai mult

Filtru

Hidraulică

Pneumatică

Hidraulică Filtru

pompeVezi tot

  • Pompe hidraulice cu angrenaje

    Utilizat pe scară largă în construcții de înaltă presiune, agricultură și aplicații miniere. Dispune de un profil de viteză cu 13 dinți, opțiuni de supapă de control prioritară și o supapă de siguranță. Au o presiune maximă de 3500 psi (240 bar) și sunt disponibile în deplasări cuprinse între 0.4 și 1.77 cu inchi

  • Pompe hidraulice cu piston

    Pompe cu piston cu circuit deschis cu cheie (1 și 1.25 inci) și arbori canelați (12/24 și 16/32) pentru utilizare în aplicații de transfer de fluide de înaltă presiune. Au o putere și un debit maxim de 101.3 CP și, respectiv, 44 gpm și sunt disponibile în deplasări cuprinse între 2.5 și 4.88 cub in pe rotație

  • Pompe hidraulice cu palete

    Pompe cu palete simple și duble de înaltă eficiență, cu zgomot redus, utilizate în industria de turnare, manipulare a materialelor, construcții și industria auto. Au un debit maxim de 60 gpm și sunt disponibile în variantele de montare cu flanșă cu două șuruburi SAE A, B și C

Despre VICKERS

Catalogul Vickers include angrenaje, piston și pompe cu o singură paletă; și supape colectoare hidraulice. Vickers electrovalve sunt folosite pentru a direcționa și opri curgerea lichidului într-un sistem hidraulic. Acestea dispun de garnituri cu fluorocarbon pentru a asigura o frecare minimă și o rezistență chimică excelentă. Au o frecventa de functionare de 50/60Hz, la tensiuni de bobina cuprinse intre 110 si 120VAC. Aceste supape sunt capabile să furnizeze debite de fluid de până la 24 GPM la o presiune maximă de 5075 psi.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele instrumente Vickers încrucișează referințe individuale la numerele de model Haldex Barnes sau Little Giant echivalente. Deci, dacă sunteți în căutarea unui instrument concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are instrumentul echivalent Vickers disponibil.

Livrarea

Aceste unelte Vickers variază de la dimensiuni mici la mari. Acestea necesită ambalare atentă, deoarece unele unelte se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, aceste instrumente Vickers sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Supape SystemStak

Supapele Vickers SystemStak ajută la crearea unor sisteme hidraulice compacte, în care supapele modulare sunt plasate între o supapă direcțională și o suprafață de montare. Designul lor compact îmbunătățește rezistența sistemului...Citeste mai mult 

Servo actuatoare electrohidraulice liniare din seria LESA TT

Aceste dispozitive de acționare asigură mișcări precise și repetabile în strunguri de furnir, tocatoare, culegători, tăietori de tăișuri, refierăstrău și suporturi pentru cărucior. Ele elimină nevoia de instalații între cilindru și control ...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Ce face ca o pompă hidraulică să piardă presiune?

O scurgere în sistem este una dintre cele mai probabile cauze ale pierderii de presiune a unei pompe hidraulice.

Produse exclusive pentru marcă