VICKERS Pompe cu o singură paletă


Filtru
Max. Presiune: 2500 psi , Max. RPM: 1800
StilModelDeplasareRata de curgereMountPreț (ex. TVA)
A
390102-4
.40 cu. în./rev.2 gpm @ 1200 rpm și 100 psiFlanșă SAE A cu 2 șuruburi€1,408.16
A
401070-4
.60 cu. în./rev.3 gpm @ 1200 rpm și 100 psiFlanșă SAE A cu 2 șuruburi€1,408.16
A
390922-1
.80 cu. în./rev.4 gpm @ 1200 rpm și 100 psiFlanșă SAE A cu 2 șuruburi€1,941.07
A
02-466182-2
.80 cu. în./rev.4 gpm @ 1200 rpm și 100 psiFlanșă SAE A cu 2 șuruburi€1,918.42
A
382092-3
1.0 cu. în./rev.5 gpm @ 1200 rpm și 100 psiFlanșă SAE A cu 2 șuruburi€1,333.88
A
382087-4
1.39 cu. în./rev.7 gpm @ 1200 rpm și 100 psiFlanșă SAE A cu 2 șuruburi€1,333.88
A
382087-3
1.39 cu. în./rev.7 gpm @ 1200 rpm și 100 psiFlanșă SAE A cu 2 șuruburi€1,278.79
A
02-142737-7
2.38 cu. în./rev.12 gpm @ 1200 rpm și 100 psiFlanșă SAE A cu 2 șuruburi€2,309.31
A
372606-3
2.59 cu. în./rev.13 gpm @ 1200 rpm și 100 psiFlanșă SAE A cu 2 șuruburi€1,577.82
A
421477-7
4.13 cu. în./rev.21 g / minFlanșă cu șuruburi SAE B 2€2,932.60
A
416457-3
4.13 cu. în./rev.21 g / minFlanșă cu șuruburi SAE B 2€2,860.88

Pompe cu o singură paletă

Pompele Eaton Vickers cu o singură paletă sunt proiectate pentru a pompa fluide prin deplasare și sunt ideale pentru a asigura o deplasare pozitivă sau fixă ​​la fiecare rotație. Aceste pompe din aluminiu oferă o funcționare destul de mare și sunt reversibile în câmp pentru a asigura rotația în ambele direcții. Pompele Vickers cu o singură paletă sunt capabile să deplaseze fluidul la o viteză de 1.39 cubic-inc/revoluție.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?