VICKERS 416457-3 Pompă cu palete simple 21 Gpm 4.13 inchi cubi/rev | AB4ZRA 20V916

VICKERS 416457-3 Pompă cu o singură paletă 21 Gpm 4.13 inchi cubi/rev

În stoc
Element: AB4ZRA Model: 416457-3Crucea Ref: 20V916

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,932.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu o singură paletă
Deplasare4.13 cu. în./rev.
Rata de curgere21 g / min
Port de intrareFlanșă CD 1 de 1-2/61".
Presiune maximă2500 psi
RPM max1800
Min. RPM600
MountFlanșă cu șuruburi SAE B 2
Portul de desfacereFlanșă CD 1 de 61 inchi
Locația portuluiÎn linie cu intrare
Dimensiunea axului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8413600040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rotirea arborelui (dreapta)
    • Stilul axului (cu cheie)

Variante de produs

ProdusModelDeplasareRata de curgereMountPreț
VICKERS 421477-7 Pompă cu palete simple 21 Gpm 4.13 inchi cubi/rev | AB4ZQZ 20V915 421477-74.13 cu. în./rev.21 g / minFlanșă cu șuruburi SAE B 2€2,984.79
VICKERS 390102-4 Pompă cu palete 2 Gpm @ 1200 Rpm și 100 Psi | AB4ZRK 20V925 390102-4.40 cu. în./rev.2 gpm @ 1200 rpm și 100 psiFlanșă SAE A cu 2 șuruburi€1,441.78
VICKERS 401070-4 Pompă cu palete 3 Gpm @ 1200 Rpm și 100 Psi | AB4ZRM 20V927 401070-4.60 cu. în./rev.3 gpm @ 1200 rpm și 100 psiFlanșă SAE A cu 2 șuruburi€1,441.78
VICKERS 382087-3 Pompă cu palete 7 Gpm @ 1200 Rpm și 100 Psi | AB4ZRX 20V936 382087-31.39 cu. în./rev.7 gpm @ 1200 rpm și 100 psiFlanșă SAE A cu 2 șuruburi€1,309.85
VICKERS 382087-4 Pompă cu palete 7 Gpm @ 1200 Rpm și 100 Psi | AB4ZRY 20V937 382087-41.39 cu. în./rev.7 gpm @ 1200 rpm și 100 psiFlanșă SAE A cu 2 șuruburi€1,367.42
VICKERS 382092-3 Pompă cu palete 5 Gpm @ 1200 Rpm și 100 Psi | AB4ZTB 20V940 382092-31.0 cu. în./rev.5 gpm @ 1200 rpm și 100 psiFlanșă SAE A cu 2 șuruburi€1,367.42
VICKERS 390922-1 Pompă cu palete 4 Gpm @ 1200 Rpm și 100 Psi | AB4ZTD 20V942 390922-1.80 cu. în./rev.4 gpm @ 1200 rpm și 100 psiFlanșă SAE A cu 2 șuruburi€1,990.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICKERS 416457-3 Pompă cu o singură paletă 21 Gpm 4.13 inchi cubi/rev
€2,932.77 /unitate