MARS AIR DOORS 19-115 Panou Control Motor 460v 3 Ph | AC6CKJ 32V384

MARS AIR DOORS 19-115 Panou de control motor 460v 3 Ph

În stoc
Articol: AC6CKJ Model: 19-115Crucea Ref: 32V384

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,424.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanoul de control al motorului
Adâncime10.375 "
Înălţime6.375 "
Hz50/60
Fază3
Voltaj460
Lăţime10.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.1645
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeVoltajLăţimePreț
MARS AIR DOORS 19-101 Panou de control motor 208/230 3 Ph | AC6CKE 32V380 19-10110.375 "208/23010.375 "€1,689.06
MARS AIR DOORS 19-102 Panou Control Motor 460v 3 Ph | AC6CKF 32V381 19-10210.375 "46010.375 "€1,678.98
MARS AIR DOORS 19-111 Panou de control motor 208/230/460v | AC6CKG 32V382 19-11110.375 "208/230/46010.375 "€2,424.89
MARS AIR DOORS 19-113 Panou de control motor 208/230 3 Ph | AC6CKH 32V383 19-11310.375 "208/23010.375 "€2,424.88
MARS AIR DOORS 19-117 Panou de control motor 208/230/460v | AC6CKK 32V385 19-11710.375 "208/230/46010.375 "€2,424.89
MARS AIR DOORS 19-116 Panou Control Motor 460v 3 Ph | AC6CKL 32V386 19-11612.375 "46012.375 "€3,056.63
MARS AIR DOORS 19-118 Panou de control motor 208/230/460v | AC6CKM 32V387 19-11812.375 "208/230/46012.375 "€2,909.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARS AIR DOORS 19-115 Panou de control motor 460v 3 Ph
€2,424.89 /unitate