INTERNATIONAL ENVIROGUARD Salopeta SMS Cu gluga atasata, incheietura si glezna elastica, albastra


Filtru
Stilul gleznei: Glezna elastică , Tip de închidere: Fermoar cu clapă furtună , Tip guler: Capota atașată , Culoare: Albastru , Stil manșetă: Încheietura elastică , Material: Spunbonded-Meltblown-Spunbonded , Stilul cusăturii: Serget
StilModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiÎnălţimeMărimeaLăţime
A
2225B-M
36 - 39 "9.1 "M12.2 "
RFQ
A
2225B-L
39 - 42 "9.4 "L12.2 "
RFQ
A
2225B-XL
42 - 45 "9.8 "XL12.2 "
RFQ
A
2225B-2XL
45 - 48 "10.2 "2XL12.2 "
RFQ
A
2225B-3XL
48 - 51 "10.6 "3XL12.2 "
RFQ
A
2225B-4XL
51 - 54 "11 "4XL12.6 "
RFQ
A
2225B-5XL
54 - 56 "-5XL-
RFQ

Salopeta SMS Cu gluga atasata, incheietura si glezna elastica, albastra

Salopetele din seria International Enviroguard 2225B sunt îmbrăcăminte de protecție pe care oamenii le poartă pentru a se proteja de potențiale pericole. Aceste ținute își găsesc aplicații într-o gamă largă de aplicații în construcții, producție, sănătate și agricultură. Aceste salopete ajută la menținerea standardelor de curățenie și siguranță prin prevenirea contaminării îmbrăcămintei obișnuite. Acestea asigură siguranța lucrătorilor și contribuie la siguranța și igiena generală la locul de muncă.

DESCRIERE

  • Salopetele din seria International Enviroguard 2225B sunt confecționate dintr-o țesătură durabilă, cu trei straturi, care protejează împotriva stropilor și stropilor ușoare de lichid.
  • Stratul exterior de polipropilenă filat este util pentru a conferi rezistență acestor salopete.
  • Stratul mijlociu din polipropilenă suflată prin topire are o peliculă microporoasă pentru rezistență la lichide.
  • De asemenea, această peliculă permite aerului să curgă liber, rezultând o îmbrăcăminte mai respirabilă, care ajută la prevenirea stresului termic.
  • Aceste salopete SMS albastre de unică folosință au, de asemenea, clape de furtună peste fermoar ca un strat suplimentar de protecție împotriva lichidelor și a altor contaminanți.
  • Au o glugă atașată pentru a proteja gâtul și umerii.
  • În plus, aceste salopete au încheieturile și gleznele elastice pentru a oferi o închidere sigură care ține contaminanții departe.
  • Crochetul lor mai larg, cu gușă, oferă profesioniștilor mai mult spațiu pentru a se deplasa în toate direcțiile fără a deteriora materialul.
  • Aceste salopete din seria International Enviroguard 2225B au spatele elastic care se intind conform miscarii utilizatorului pentru confort si o rezistenta mai buna la rupere.
  • În plus, culoarea albastră face ca petele și stropii de pe material să fie mai puțin vizibile.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?