EDWARDS SIGNALING Semnalizatoare LED de clasă 125


Filtru
Curent extras: 0.097 A AC , Adâncime: 3.25 " , Carcasa: Carcasă NEMA 4X , Material carcasă: Nylon 33% Sticlă umplută , Durata de viață a lămpii: 100,000 ore , Design lentile: Suport integrat cu șurub , Material lentile: Policarbonat , Montare: Panou / Conductă , Temp. de operare: -31 grade până la 150 grade F , latime: 3.25 "
StilModelCuloriEvaluare curentDiametruÎnălţimeTip lămpiVoltajPreț (ex. TVA)
A
125LEDSR24D
-----24V-
RFQ
A
125LEDSR120AB
-0.097A3-1/4 "3-7/8 "LED-uri120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
A
125LEDSR24DB
-----24V-
RFQ
B
125LEDSA24DB
Chihlimbar----24V-
RFQ
B
125LEDSA24D
Chihlimbar----24V-
RFQ
B
125LEDSA120A
Chihlimbar-3.25 "3.875 "(28) LED120 VAC€429.32
B
125LEDSA120AB
Chihlimbar0.097A3-1/4 "3-7/8 "LED-uri120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
C
125LEDSB120A
Albastru0.097A3-1/4 "3-7/8 "LED-uri120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
C
125LEDSB120AB
Albastru0.097A3-1/4 "3-7/8 "LED-uri120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
C
125LEDSB24D
Albastru----24V-
RFQ
C
125LEDSB24DB
Albastru----24V-
RFQ
D
125LEDSG24D
Verde0.06A3-1/4 "3-7/8 "LED-uri24 VDC-
RFQ
D
125LEDSG120A
Verde0.097A3-1/4 "3-7/8 "LED-uri120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
D
125LEDSG24DB
Verde----24V-
RFQ
D
125LEDSG120AB
Verde0.097A3-1/4 "3-7/8 "LED-uri120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
A
125LEDSR120A
Roșu-3.25 "3.875 "(28) LED120 VAC€442.04

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?