Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 125LEDSA120A LED Steady-On Beacon, chihlimbar, 120V, 0.097A Rating

În stoc
Articol: AA7PXW Model: 125LEDSA120ACrucea Ref: 16G592
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
€429.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina farului
CuloriChihlimbar
Curent tras0.097 A AC
Adâncime3.25 "
Diametru3.25 "
Înălţime3.875 "
Material carcasăNylon 33% Sticlă umplută
Durata de viață a lămpii100,000 ore
Tip lămpi(28) LED
Proiectare lentileSuport integrat cu șurub
Material LensPolicarbonat
MontarePanou / Conductă
Temperatura de operare.-31 grade până la 150 grade F
EvaluareNEMA 4X
Voltaj120 VAC
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)13.34
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8531800050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriEvaluare curentDiametruÎnălţimeTip lămpiVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 125LEDSR120A Far cu LED-uri, roșu, 120 V, 3.25 inchi dia. | AA7PXV 16G591 125LEDSR120ARoșu-3.25 "3.875 "(28) LED120 VAC€442.04
EDWARDS SIGNALING 125LEDSA120AB Baliză cu LED-uri, chihlimbar, 120 V, 0.097 A Evaluare | CF4MHH 125LEDSA120ABChihlimbar0.097A3-1/4 "3-7/8 "LED-uri120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125LEDSA24D Baliză cu LED-uri, chihlimbar, 24V | CF4MHJ 125LEDSA24DChihlimbar----24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125LEDSA24DB Baliză cu LED-uri, chihlimbar, 24V | CF4MHK 125LEDSA24DBChihlimbar----24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125LEDSB120A Baliză cu LED-uri, albastru, 120 V, 0.097 A Evaluare | CF4MHL 125LEDSB120AAlbastru0.097A3-1/4 "3-7/8 "LED-uri120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125LEDSB120AB Far cu LED-uri, albastru, 120 V, 0.097 A Evaluare | CF4MHM 125LEDSB120ABAlbastru0.097A3-1/4 "3-7/8 "LED-uri120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125LEDSB24D Far cu LED-uri, albastru, 24V | CF4MHN 125LEDSB24DAlbastru----24V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125LEDSA120A LED Steady-On Beacon, chihlimbar, 120V, 0.097A Rating
€429.32 /unitate