EDWARDS SIGNALING 125LEDSB120AB Baliză LED fixă, albastră, 120V, 0.097A Rating

Element: CF4MHM Model: 125LEDSB120AB
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina farului
CuloriAlbastru
Evaluare curent0.097A
Diametru3-1/4 "
ÎmprejmuireCarcasă NEMA 4X
Înălţime3-7/8 "
Tip lămpiLED-uri
Material LensPolicarbonat
Sursă de luminăConstant
StandardUL.png, CUL.png
Voltaj120 VAC la 50/60 Hz

Variante de produs

ProdusModelCuloriEvaluare curentDiametruÎnălţimeTip lămpiVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 125LEDSR120A Far cu LED-uri, roșu, 120 V, 3.25 inchi dia. | AA7PXV 16G591 125LEDSR120ARoșu-3.25 "3.875 "(28) LED120 VAC€442.04
EDWARDS SIGNALING 125LEDSA120A Baliză LED permanentă, chihlimbar, 120 V, 0.097 A Evaluare | AA7PXW 16G592 125LEDSA120AChihlimbar-3.25 "3.875 "(28) LED120 VAC€429.32
EDWARDS SIGNALING 125LEDSA120AB Baliză cu LED-uri, chihlimbar, 120 V, 0.097 A Evaluare | CF4MHH 125LEDSA120ABChihlimbar0.097A3-1/4 "3-7/8 "LED-uri120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125LEDSA24D Baliză cu LED-uri, chihlimbar, 24V | CF4MHJ 125LEDSA24DChihlimbar----24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125LEDSA24DB Baliză cu LED-uri, chihlimbar, 24V | CF4MHK 125LEDSA24DBChihlimbar----24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125LEDSB120A Baliză cu LED-uri, albastru, 120 V, 0.097 A Evaluare | CF4MHL 125LEDSB120AAlbastru0.097A3-1/4 "3-7/8 "LED-uri120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125LEDSB24D Far cu LED-uri, albastru, 24V | CF4MHN 125LEDSB24DAlbastru----24V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125LEDSB120AB Baliză LED fixă, albastră, 120V, 0.097A Rating