AKRO-MILS 30288BLUE Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inch lungime, 16-1/2 inch lățime, 11 inch înălțime, albastru | AC9DQA 3FWA2

AKRO-MILS 30288BLUE Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inch lungime, 16-1/2 inch lățime, 11 inch înălțime, albastru

În stoc
Element: AC9DQA Model: 30288ALBASTRUCrucea Ref: 3FWA2

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€93.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de dimensiuni super
CuloriAlbastru
Culoare divizorNegru
Înălţime10 "până la 12"
Lungimea interioară a fundului19 5 / 16 "
Înălțimea interioară10 1 / 8 "
Lungime interioară20 3 / 4 "
Lățimea interioară14 3 / 8 "
Lungime22 "până la 24"
Capacitate de încărcare150 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi3
În afara înălțimii11 "
Lungime exterioară23 7 / 8 "
Lățimea exterioară16 1 / 2 "
Cantitate pachet1
Capacitate volum1.77 cu. ft.
Capacitate de greutate300 lbs.
Lăţime16 "până la 18"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.123
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)63.18
Lățimea navei (cm)44.45
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolCapacitate de încărcarePreț
AKRO-MILS 30288RED Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inch lungime, 16-1/2 inch lățime, 11 inch înălțime, roșu | AC9DPZ 3FWA1 30288REDRoșuCoș de dimensiuni super150 lb.€93.30
AKRO-MILS 30288YELLO Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inch lungime, 16-1/2 inch lățime, 11 inch înălțime, galben | AC9DQB 3FWA3 30288 GALBENGalbenCoș de dimensiuni super150 lb.€93.30
AKRO-MILS 30288SCLAR Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inch lungime, 16-1/2 inch lățime, 11 inch înălțime, transparent | AD3NPJ 40K423 30288CLARclarCoș de dimensiuni super300 lb.€116.28
AKRO-MILS 30288GREY Coș de dimensiuni super, 23 7/8 x 16 1/2 x 11 inci, gri, stivuibil | CJ3PDN 45MV76 30288GREYGriBin-€93.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30288BLUE Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inch lungime, 16-1/2 inch lățime, 11 inch înălțime, albastru
€93.30 /unitate