AKRO-MILS 30288 Coșuri Akrobins Super Size


Filtru
Înălţime: 10 "până la 12" , Înălțime interioară: 10 1 / 8 " , Lungime interioară: 20 3 / 4 " , Lățimea interioară: 14 3 / 8 " , Lungime: 22 "până la 24" , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi separatoare lungi: 3 , Înălțimea exterioară: 11 " , Lungime exterioară: 23 7 / 8 " , Lățimea exterioară: 16 1 / 2 " , Capacitate de greutate: 300 lbs. , latime: 16 "până la 18"
StilModelCuloriArticolCapacitate de încărcarePreț (ex. TVA)
A
30288BLU
AlbastruCoș de dimensiuni super150 lb.€90.71
B
30288CLAR
clarCoș de dimensiuni super300 lb.€116.28
C
30288GREY
GriBin-€90.71
RFQ
D
30288RED
RoșuCoș de dimensiuni super150 lb.€90.71
E
30288 GALBEN
GalbenCoș de dimensiuni super150 lb.€90.71

30288 Coșuri Akrobins Super Size

AkroBins-urile Akro-Mils seria 30288 de dimensiuni superioare sunt utilizate pentru depozitarea și organizarea articolelor de inventar în birouri și spații comerciale. Au o construcție din polimer de calitate industrială pentru un plus de rezistență, rezistență la coroziune și durabilitate. Aceste pubele de dimensiuni superioare economisesc spațiu prin stivuirea una peste alta sau formând unități de depozitare stabile pe unități de rafturi din oțel și sârmă, cărucioare și cărucioare din oțel. Acestea au o deschidere frontală largă pentru acces ușor la articole, un mâner mare turnat pe spate pentru transportul ușor al coșului, mai multe fante de separare pentru separarea inventarului și o zonă mare de etichetă pentru identificarea ușoară a articolelor depozitate. Aceste coșuri de stivuire de mare capacitate sunt impermeabile și rezistente la acizi slabi și alcalii. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pubele de 23-7/8 x 16-1/2 x 11 inci (lungime exterioară x lățime exterioară x înălțime exterioară), disponibile în culorile albastru, transparent, galben și roșu.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?