HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Adaptoare de priză


Filtru
Evaluarea curentă: A 15 , Condiții de expunere: Uscat în interior , Material: termoplastic , Stil de montare: Conecteaza , Număr de prize: 1 , Număr de poli: 2 , Număr de fire: 3 , Faza: 1 , Indicator de putere: Nu , Voltaj: 120 VAC , Voltaj: 125 VAC , Dimensiunea firului: # 14 - # 12 AWG
StilModelCuloriTipul ConnectorArticolConfigurare plug NEMAConfigurare conectarePreț (ex. TVA)
A
9054A
Negru3 WireAdaptor5-15P5-15P€134.32
B
9053A
Alb5-15RAdaptorNon-NEMA5-15P€161.42
C
HBL21CM29
Alb5-20RAdaptor mufăL5-20PL5-20P€174.57
D
HBL2129
Alb5-20RAdaptor mufăL5-20PL5-20P€207.95
E
HBL2271
AlbL5-15RAdaptor mufă5-15P5-15P€214.76
F
HBL31CM29
Alb5-20RAdaptorL5-30PL5-30P€191.64
G
HBL21CM28
AlbL5-20RAdaptor mufă5-15P5-15P€178.17

Adaptoare de priză

Adaptoarele Hubbell Wiring Device-Kellems sunt prize tată cu 3 pini concepute pentru a conecta aparate electrice la prize de diferite dimensiuni. Acești adaptoare plug-in sunt fabricate din termoplastic pentru protecție împotriva prafului și apei și oferă izolație. Acești conectori cu lamă dreaptă sunt evaluați la 15A, 125VAC și sunt disponibili în tipurile de conector 5-20R, L5-15R, 3 fire, L5-20R și 5-15R.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?