Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2129 Adaptor de confort din nailon, 15 A, 125 VAC, 2 poli | AC8PVM 3D021

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2129 Adaptor de confort din nailon, 15 A, 125 VAC, 2 poli

În stoc
Element: AC8PVM Model: HBL2129Crucea Ref: 3D021
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
€207.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor mufă
Stil sfârșit lamăTwist-Lock (R)
CuloriAlb
Tipul Connector5-20R
Evaluare curentA 15
Condiții de expunereUscat în interior
Materialtermoplastic
Stil de montareConecteaza
Configurare plug NEMAL5-20P
Număr de puncte de desfacere1
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
Configurare conectareL5-20P
Indicator de putereNu
Voltaj120 VAC
Voltaj125 VAC
wattage2500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Putere finală lamă (20A 125V)
    • Conector NEMA (5-20R)
    • Clasare la sfârșitul slotului (20A 125V)
    • Stilul capătului slotului (lamă dreaptă)

Variante de produs

ProdusModelCuloriTipul ConnectorArticolConfigurare plug NEMAConfigurare conectarePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2271 Adaptor de confort din nailon, 15 A, 125 VAC, 2 poli | AC8PVN 3D024 HBL2271AlbL5-15RAdaptor mufă5-15P5-15P€214.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL31CM29 Adaptor marin, 2 poli, 15 A | AC8PYF 3D106 HBL31CM29Alb5-20RAdaptorL5-30PL5-30P€191.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 9053A Adaptor, 2 poli, 15 A, alb | AC8QFE 3D294 9053AAlb5-15RAdaptorNon-NEMA5-15P€161.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 9054A Adaptor, 2 poli, 15 A, negru | AC8QFF 3D295 9054ANegru3 WireAdaptor5-15P5-15P€134.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL21CM28 Adaptor priză 15a 125v | AC8QJR 3D536 HBL21CM28AlbL5-20RAdaptor mufă5-15P5-15P€178.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL21CM29 Adaptor priză 20a 125v | AC8QJT 3D537 HBL21CM29Alb5-20RAdaptor mufăL5-20PL5-20P€174.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2129 Adaptor de confort din nailon, 15 A, 125 VAC, 2 poli
€207.95 /unitate