Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 9054A Adaptor, 2 poli, 15 A, negru | AC8QFF 3D295

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Adaptor 9054A, 2 poli, 15 A, negru

În stoc
Element: AC8QFF Model: 9054ACrucea Ref: 3D295
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
€134.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Stil sfârșit lamăLama dreaptă
CuloriNegru
Tipul Connector3 Wire
Evaluare curentA 15
Condiții de expunereUscat în interior
Materialtermoplastic
Configurare plug NEMA5-15P
Număr de puncte de desfacere1
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
Configurare conectare5-15P
Indicator de putereNu
Voltaj120 VAC
Voltaj125 VAC
wattage1875
Dimensiunea firului# 14 - # 12 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Putere finală lamă (15A 125V)
    • Conector NEMA (non-NEMA)
    • Capacitate finală slot (10A 250V15A 125V)
    • Stil de capăt al slotului (Twist-Lock (R))

Variante de produs

ProdusModelCuloriTipul ConnectorArticolConfigurare plug NEMAConfigurare conectarePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2129 Adaptor de confort din nailon, 15 A, 125 VAC, 2 poli | AC8PVM 3D021 HBL2129Alb5-20RAdaptor mufăL5-20PL5-20P€207.95
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2271 Adaptor de confort din nailon, 15 A, 125 VAC, 2 poli | AC8PVN 3D024 HBL2271AlbL5-15RAdaptor mufă5-15P5-15P€214.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL31CM29 Adaptor marin, 2 poli, 15 A | AC8PYF 3D106 HBL31CM29Alb5-20RAdaptorL5-30PL5-30P€191.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 9053A Adaptor, 2 poli, 15 A, alb | AC8QFE 3D294 9053AAlb5-15RAdaptorNon-NEMA5-15P€161.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL21CM28 Adaptor priză 15a 125v | AC8QJR 3D536 HBL21CM28AlbL5-20RAdaptor mufă5-15P5-15P€178.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL21CM29 Adaptor priză 20a 125v | AC8QJT 3D537 HBL21CM29Alb5-20RAdaptor mufăL5-20PL5-20P€174.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Adaptor 9054A, 2 poli, 15 A, negru
€134.32 /unitate