COXREELS Mulinete pentru furtun cu acțiune de primăvară LG


Filtru
Dimensiune bază: 4.69 x 8.38 " , Rulmenti: Lubrifiat permanent , Evaluarea taxei: Mediu , Capetele furtunului: 1/4 "MNPT , Diametru interior furtun: 1 / 4 " , Material carcasă: Oţel , Zăvor: Blocarea , Max. Presiune: 300 psi , Max. Temp.: 150 grade F. , Montare: Bancă și vehicule, tavan, podea, perete , Dimensiune de montare: 2.5 x 6 " , Inălțime totală: 10.63 " , Lungime totală: 10.5 " , Lățimea totală: 5.25 " , intrare bobina: 1/4 "FNPT , Tip de etanșare: Nitril
StilModelLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț (ex. TVA)
A
LG-LPL-310
10 ft.3 / 8 "5 / 8 "€344.42
B
LG-LP-310
10 ft.3 / 8 "5 / 8 "€379.99
B
LG-LP-115
15 ft.1 / 4 "1 / 2 "€381.61
A
LG-LPL-115
15 ft.1 / 4 "1 / 2 "€344.42
A
LG-LPL-320
20 ft.3 / 8 "5 / 8 "€344.42
C
LG-LP-320
20 ft.3 / 8 "5 / 8 "€432.80
B
LG-LP-125
25 ft.1 / 4 "1 / 2 "€408.51
D
LG-LPL-125
25 ft.1 / 4 "1 / 2 "€429.29

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?