Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COXREELS LG-LPL-320 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 20 picioare | CF3NZY

COXREELS LG-LPL-320 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interior de 3/8 inch, lungime de 20 picioare

În stoc
Element: CF3NZY Model: LG-LPL-320

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€344.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară
Dimensiunea bazei4.69 x 8.38 "
EAN0674255735842
Lungimea furtunului20 ft.
În interiorul Dia.3 / 8 "
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea de montare2.5 x 6 "
În afara Dia.5 / 8 "
Inălțime totală10.63 "
Lungime totală10.5 "
Lățimea totală5.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Micul Giant

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
COXREELS LG-LPL-125 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune de 1/4 inch, capacitate de 25 picioare, presiune maximă de 300 Psi | CE9FPX 29RA17 LG-LPL-12525 ft.1 / 4 "1 / 2 "€379.52
COXREELS LG-LP-115 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 1/4 inch, lungime 15 picioare | CF3NZR LG-LP-11515 ft.1 / 4 "1 / 2 "€381.61
COXREELS LG-LP-125 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 1/4 inch, lungime 25 picioare | CF3NZT LG-LP-12525 ft.1 / 4 "1 / 2 "€391.31
COXREELS LG-LP-310 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 10 picioare | CF3NZU LG-LP-31010 ft.3 / 8 "5 / 8 "€380.00
COXREELS LG-LP-320 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 20 ft. Lungime, 3/8 inch ID, 3/8 inch MNPT, alamă | CF3NZV 260N38 LG-LP-32020 ft.3 / 8 "5 / 8 "€412.56
COXREELS LG-LPL-115 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 1/4 inch, lungime 15 picioare | CF3NZW LG-LPL-11515 ft.1 / 4 "1 / 2 "€344.43
COXREELS LG-LPL-310 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 10 picioare | CF3NZX LG-LPL-31010 ft.3 / 8 "5 / 8 "€344.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS LG-LPL-320 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interior de 3/8 inch, lungime de 20 picioare
€344.43 /unitate