Clasa de calibrare: III , Tip de afișare: LCD , Dimensiunea carcasei: 286 x 316 x 126.5 mm , Înălțimea carcasei: 126.5 mm , Lungimea carcasei: 316 mm , Tensiune de intrare: 110 până la 230 V AC , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 263 x 203 mm , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: g , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Adâncimea suprafeței de cântărire: 203 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 263 mm