Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COXREELS LG-LPL-125 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune de 1/4 inch, capacitate de 25 picioare, presiune maximă de 300 Psi | CE9FPX 29RA17

COXREELS LG-LPL-125 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune de 1/4 inch, capacitate de 25 picioare, presiune maximă de 300 Psi

În stoc
Element: CE9FPX Model: LG-LPL-125Crucea Ref: 29RA17
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
€429.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară
Dimensiunea bazei4.69 x 8.38 "
RulmențiLubrifiat permanent
Evaluarea taxeiMediu
EAN0674255735811
Capetele furtunului1/4 "MNPT
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
Lungimea furtunului25 ft.
Material carcasăOţel
În interiorul Dia.1 / 4 "
ZăvorBlocarea
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.150 grade F.
MontareBancă și vehicule, tavan, podea, perete
Dimensiunea de montare2.5 x 6 "
În afara Dia.1 / 2 "
Inălțime totală10.63 "
Lungime totală10.5 "
Lățimea totală5.25 "
Admisia mulinetei1/4 "FNPT
Tipul de etanșareNitril
Material pivotantAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.14
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
COXREELS LG-LP-115 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 1/4 inch, lungime 15 picioare | CF3NZR LG-LP-11515 ft.1 / 4 "1 / 2 "€381.61
COXREELS LG-LP-125 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 1/4 inch, lungime 25 picioare | CF3NZT LG-LP-12525 ft.1 / 4 "1 / 2 "€408.51
COXREELS LG-LP-310 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 10 picioare | CF3NZU LG-LP-31010 ft.3 / 8 "5 / 8 "€380.00
COXREELS LG-LP-320 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 20 ft. Lungime, 3/8 inch ID, 3/8 inch MNPT, alamă | CF3NZV 260N38 LG-LP-32020 ft.3 / 8 "5 / 8 "€432.79
COXREELS LG-LPL-115 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 1/4 inch, lungime 15 picioare | CF3NZW LG-LPL-11515 ft.1 / 4 "1 / 2 "€344.43
COXREELS LG-LPL-310 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 10 picioare | CF3NZX LG-LPL-31010 ft.3 / 8 "5 / 8 "€344.43
COXREELS LG-LPL-320 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 20 picioare | CF3NZY LG-LPL-32020 ft.3 / 8 "5 / 8 "€344.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS LG-LPL-125 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune de 1/4 inch, capacitate de 25 picioare, presiune maximă de 300 Psi
€429.28 /unitate