DAYTON Generatoare portabile


Filtru
Conform CARB: Da , Gamă: 4000-5999 , Garantie: 2 ani
StilModelTip demaroramperiMarca motoruluiVoltajLăţimeTipul combustibiluluiÎnălţimeLungimePreț (ex. TVA)
A
2ZRP9
Electric/Recul54.2/27.1Honda120/24032 "Benzină28 "29 "€4,842.43
B
GEN-6000-0GKD
Electric/Recul50.0/25.0Kohler120/24030 "Diesel28 "44 "€8,732.92
C
38AW97
Recul41.7/20.8Honda120 / 240 VAC19.75 "Benzină22.5 "29 "€3,519.19
D
2ZRP6
Recul20.4Honda12018 "Benzină18 "25 "€2,317.63
E
2ZRP8
Recul41.7/20.8Honda120/24032 "Benzină28 "29 "€4,073.16

Generatoare portabile

Generatoarele portabile Dayton sunt surse independente de energie care servesc ca energie principală sau de rezervă atunci când electricitatea este absentă sau insuficientă. Ei folosesc gaz propan, benzină sau alți combustibili pentru a produce energie electrică pentru gestionarea echipamentelor în timpul defecțiunilor electrice sau la distanță. Aceste generatoare integrează, de asemenea, capacitatea maximă de supratensiune a amperajului, întrerupătoare cu prize securizate pentru bunăstare și au, de asemenea, amortizoare silențioase pentru a reduce zgomotul motorului. Alegeți dintr-o gamă de aceste generatoare portabile, disponibile în lungimi de 25, 29 și 44 de inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?