DAYTON 2ZRP9 Generator portabil nominal 6500 389cc | AF9KHU

DAYTON 2ZRP9 Generator portabil nominal în wați 6500 389cc

În stoc
Articol: AF9KHU Model: 2ZRP9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,842.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGenerator portabil
Tip de filtru de aerSpumă
amperi54.2/27.1
Amplificatoare @ 120 / 240V54.2/27.1
Conform cu CARBDa
Material cilindruManșon din fontă
Alternator motorfără perii
Marca motoruluiHonda
Motor HP13
Marimea motorului389cc
Capacitatea rezervorului de combustibil7.3 gal.
Tipul combustibiluluiBenzină
Comutator de alimentare completăNu
Înălţime28 "
Lungime29 "
Oprire scăzută de uleiDa
Prize(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V, 30A Twist Lock
Potenți nominali6500
Timp de rulare @ 1/2 încărcare11.4 ore / rezervor
Timp de rulare @ Încărcare completă6.9 ore / rezervor
Nivelul sunetului80
Tip demarorElectric/Recul
Surge Watts7500
Voltaj120/240
Garanție2 ani
Lăţime32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 121.5
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8502200070

Detalii produs:

    • Întrerupător (Da)
    • Durata de funcționare a contorului de ore (da)

Variante de produs

ProdusModelTip demaroramperiMarca motoruluiVoltajLăţimeTipul combustibiluluiÎnălţimeLungimePreț
DAYTON 2ZRP6 Generator portabil nominal 2450 163cc | AF9KHR 2ZRP6Recul20.4Honda12018 "Benzină18 "25 "€2,317.63
DAYTON 2ZRP8 Generator portabil nominal 5000 389cc | AF9KHT 2ZRP8Recul41.7/20.8Honda120/24032 "Benzină28 "29 "€4,073.16
Generator portabil DAYTON GEN-6000-0GKD Puți nominali 5000 442cc | AG6JZV 36C206 GEN-6000-0GKDElectric/Recul50.0/25.0Kohler120/24030 "Diesel28 "44 "€8,732.92
DAYTON 38AW97 Generator portabil 8000W 270cc | AH7RQY 38AW97Recul41.7/20.8Honda120 / 240 VAC19.75 "Benzină22.5 "29 "€3,519.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2ZRP9 Generator portabil nominal în wați 6500 389cc
€4,842.43 /unitate