FERNCO Bucșe flexibile


Filtru
Material corp: PVC elastomeric , Max. Presiune: 4.3 psi , Max. Temp.: 140 grade F , Rezistent la: Produse chimice, raze ultraviolete, creșterea ciupercilor și gaze normale de canalizare
StilModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimePreț (ex. TVA)
A
QB-150/125
1.5 "1-37/64 "53 / 64 "€7.19
A
QB-215
2"2-23/64 "1 57 / 64 "€6.26
B
QB-32
3"3-27/64 "2 19 / 64 "€10.88
C
QB-43
4"4"3"€23.77

Bucșe flexibile

Bucșele flexibile Fernco sunt potrivite pentru etanșarea conexiunilor dintre coturi / teuri și țevi de scurgere. Acestea au o construcție din PVC elastomeric pentru a rezista la creșterea ciupercilor și a daunelor cauzate de substanțe chimice nocive, gaze de canalizare și razele ultraviolete, rezistând în același timp la temperaturi ridicate de până la 140 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste bucșe de reducere certificate ASTM, disponibile pentru 1.5, 2, 3 și Dimensiuni țevi de 4 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?