Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FERNCO QB-32 Bucșă flexibilă PVC elastomer 3 inch | AC9KUB 3HDE8

FERNCO QB-32 Bucșă flexibilă PVC elastomer 3 inch

În stoc
Articol: AC9KUB Model: QB-32Ref încrucișat: 3HDE8
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
€11.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă flexibilă
Material corpPVC elastomeric
Pentru dimensiunea țevii3"
În interiorul Dia.3-27/64 "
Lungime2 19 / 64 "
Presiune maximă4.3 psi
Max. Temp.140 grade F
Rezistent laProduse chimice, raze ultraviolete, creșterea ciupercilor și gaze normale de canalizare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimePreț
FERNCO QB-150/125 Bucșă flexibilă 53/64 inch Lungime 1-1/2 inch | AC9KTZ 3HDE6 QB-150/1251.5 "1-37/64 "53 / 64 "€7.48
FERNCO QB-215 Bucșă flexibilă PVC elastomer 2 inch | AC9KUA 3HDE7 QB-2152"2-23/64 "1 57 / 64 "€6.49
FERNCO QB-43 Bucșă flexibilă PVC elastomer 3 inch lungime | AC9KUC 3HDE9 QB-434"4"3"€24.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERNCO QB-32 Bucșă flexibilă PVC elastomer 3 inch
€11.27 /unitate