Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FERNCO QB-215 Bucșă flexibilă PVC elastomer 2 inch | AC9KUA 3HDE7

FERNCO QB-215 Bucșă flexibilă PVC elastomer 2 inch

În stoc
Element: AC9KUA Model: QB-215Ref încrucișat: 3HDE7
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
€6.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă flexibilă
Material corpPVC elastomeric
Pentru dimensiunea țevii2"
În interiorul Dia.2-23/64 "
Lungime1 57 / 64 "
Presiune maximă4.3 psi
Max. Temp.140 grade F
Rezistent laProduse chimice, raze ultraviolete, creșterea ciupercilor și gaze normale de canalizare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimePreț
FERNCO QB-150/125 Bucșă flexibilă 53/64 inch Lungime 1-1/2 inch | AC9KTZ 3HDE6 QB-150/1251.5 "1-37/64 "53 / 64 "€7.48
FERNCO QB-32 Bucșă flexibilă PVC elastomer 3 inch | AC9KUB 3HDE8 QB-323"3-27/64 "2 19 / 64 "€11.27
FERNCO QB-43 Bucșă flexibilă PVC elastomer 3 inch lungime | AC9KUC 3HDE9 QB-434"4"3"€24.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERNCO QB-215 Bucșă flexibilă PVC elastomer 2 inch
€6.49 /unitate