A B Temperatura ambientală. Gamă: 40 grade C , Datorie: Continuu , Carcasa: În aer liber , Cadru: Non-standard , Clasa de izolare: B , Lungime mai puțin arbore: 1 5 / 16 " , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: H VAC / R , Design motor: Polul umbrit , Design carcasa motorului: În aer liber , Subaplicație motor: Direct Dr Fan / Blower , Tip motor: Polul umbrit , Montare: Stâlp / Gaură / Suport , Găuri de montare: 4 , RPM plăcuță: 3000 , Număr de viteze: 1 , Faza: 1 , Rotație: CW / CCW , Interval RPM: 1801-3000 , factor de serviciu: 1.0 , Diametru arbore: 3 / 16 " , Locația hergheliei: Capătul arborelui opus
Seturi de motor C-Frame
Kiturile de motoare Dayton cu cadru C sunt utilizate în aplicațiile de ventilatoare și suflante HVAC. Acestea includ un motor AC, suporturi, adaptoare și pale de ventilator. Motoarele monofazate cu acționare directă se pot roti atât în sensul acelor de ceasornic, cât și în sens invers acelor de ceasornic, cu o viteză maximă de 3000 RPM. Protecția termică previne supraîncălzirea motoarelor. Ele pot fi montate în orice orientare folosind suporturi H. Sunt certificate CSA și listate UL pentru funcționare în siguranță. Alegeți dintr-o gamă largă de kituri de motoare cu cadru C, disponibile cu valori nominale de motor de 1/45 și 1/150 CP.