SPEEDAIRE Cilindru de aer rotund cu dublă acțiune, montare pe nas, diametru al alezajului de 1-1/2".


Filtru
Material corp: Oţel inoxidabil , Diametrul alezajului: 1.5 " , Tip pernă: Nici unul , Tip cilindru: Rundă , Finalizarea: Silver , Piston magnetic: Nu , Montură: Nas , Filet de montare la nas: 3/4 "-16 , Material piston: Aluminiu , Material tija pistonului: Oţel inoxidabil , Diametru orificiu pivot: 0.376 " , Lungimea filetului tijei: 3 / 4 " , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Material tub: Oţel inoxidabil
StilModelTemp. GamăMaterialul capacului de capătPresiune maximăLungime totalăDimensiunea portuluiRod Dia.Dimensiunea firului tijeiCursăPreț (ex. TVA)
A
5ZEA3
-10 grade până la 165 grade FAluminiu250 psi6.44 "1/8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF2"€97.19
A
5ZEA5
-10 grade până la 165 grade FAluminiu250 psi8.44 "1/8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF4"€110.01
A
5ZEA7
-10 grade până la 165 grade FAluminiu250 psi10.44 "1/8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF6"€121.41
A
5ZEA2
-10 grade până la 165 grade FAluminiu250 psi5.44 "1/8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF1"€99.91
A
5ZEA4
-10 grade până la 165 grade FAluminiu250 psi7.44 "1/8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF3"€103.61
A
5ZEA6
-10 grade până la 165 grade FAluminiu250 psi9.44 "1/8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF5"€116.46
B
1.50DXPSRD03.00
32 de grade până la 160 de grade Fdelrin100 psi6.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF2"€25.24
B
1.50DXPSRD06.00
32 de grade până la 160 de grade Fdelrin100 psi9.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF5"€126.73
B
1.50DSRD01.00
32 de grade până la 160 de grade Fdelrin100 psi5.44 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF1"€21.00
B
1.50DXPSRD04.00
32 de grade până la 160 de grade Fdelrin100 psi7.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF3"€126.73
B
1.50DXPSRD05.00
32 de grade până la 160 de grade Fdelrin100 psi8.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF4"€126.73

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?