Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5ZEA2 Cilindru de aer 1 inch cursa 5.44 inch lungime | AE7LYH

SPEEDAIRE 5ZEA2 Cilindru de aer 1 inch cursa 5.44 inch lungime

În stoc
Articol: AE7LYH Model: 5ZEA2
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
€99.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.1.5 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountNas
Fir de montare pe nas3/4 "-16
Lungime totală5.44 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului1/8 "NPT
Rod Dia.7 / 16 "
Lungimea firului tijei3 / 4 "
Dimensiunea firului tijei7/16 "-20 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă1"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3465
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterialul capacului de capătPresiune maximăLungime totalăDimensiunea portuluiRod Dia.Dimensiunea firului tijeiCursăPreț
SPEEDAIRE 1.50DSRD01.00 Cilindru de aer 1 inch cursa 5.44 inch lungime | AE6LAB 5TRC7 1.50DSRD01.0032 de grade până la 160 de grade Fdelrin100 psi5.44 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF1"€20.99
SPEEDAIRE 1.50DXPSRD03.00 Cilindru de aer 2 inch cursa 6.69 inch lungime | AE6LBL 5TRF9 1.50DXPSRD03.0032 de grade până la 160 de grade Fdelrin100 psi6.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF2"€25.24
SPEEDAIRE 1.50DXPSRD04.00 Cilindru de aer 3 inch cursa 7.69 inch lungime | AE6LBM 5TRG0 1.50DXPSRD04.0032 de grade până la 160 de grade Fdelrin100 psi7.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF3"€126.74
SPEEDAIRE 1.50DXPSRD05.00 Cilindru de aer 4 inch cursa 8.69 inch lungime | AE6LBN 5TRG1 1.50DXPSRD05.0032 de grade până la 160 de grade Fdelrin100 psi8.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF4"€126.74
SPEEDAIRE 1.50DXPSRD06.00 Cilindru de aer 5 inch cursa 9.69 inch lungime | AE6LBP 5TRG2 1.50DXPSRD06.0032 de grade până la 160 de grade Fdelrin100 psi9.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF5"€126.74
SPEEDAIRE 5ZEA3 Cilindru de aer 2 inch cursa 6.44 inch lungime | AE7LYJ 5ZEA3-10 grade până la 165 grade FAluminiu250 psi6.44 "1/8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF2"€97.20
SPEEDAIRE 5ZEA4 Cilindru de aer 3 inch cursa 7.44 inch lungime | AE7LYK 5ZEA4-10 grade până la 165 grade FAluminiu250 psi7.44 "1/8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF3"€103.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEA2 Cilindru de aer 1 inch cursa 5.44 inch lungime
€99.91 /unitate